Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A6 schwarz VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA176420
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4870-01
EAN/GTIN:
     4005546404837
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
176 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A6
Höhe:
130 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Produktbezeichnung:
Magnetrahmen
Verschluss:
Magnetverschluss
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,75*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,96*
€ 9,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,94*
€ 9,79*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,01*
€ 9,88*
1 Tag
474
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 10,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
€ 26,52*
Ähnlich
Durable
483801
€ 16,59*
Ähnlich
Durable
488307
€ 13,02334*
Ähnlich
Durable
488305
€ 16,17667*
Ähnlich
Durable
488303
€ 12,95334*
Ähnlich
Durable
488301
€ 73,35*
Ähnlich
Durable
488323
€ 70,30*
Ähnlich
Durable
487305
€ 13,92*
Ähnlich
Durable
487303
€ 25,82*
Ähnlich
Durable
487301
€ 14,29*
Ähnlich
Durable
487323
€ 14,54*
Ähnlich
Durable
487207
€ 8,485*
Ähnlich
Durable
489923
€ 10,29*
Ähnlich
Durable
487230
€ 9,295*
Ähnlich
Durable
488207
€ 37,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.