Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 105,5 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 105,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 105,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 105,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 105,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 105,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 105,5 mm, metallic silber
Artikel-Nr.:
     894-AL5502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480123
EAN/GTIN:
     4005546400037
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild mit modernem Alurahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • INFO SIGN Türschildersortiment aus Acryl/Aluminium in 8 Formaten • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Herausschieben der Acrylscheibe • Geeignet für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben oder ankleben • Incl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Bogen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder 149 x 105,5 mm • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4801
Außenmaße (B x H x L/T):
154 mm x 110 mm x 15 mm
Farbe:
Silber
Ausrichtung:
quer
Serie:
INFO SIGN
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
149 mm x 105,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschild 149x105,5mm, rahmen türschild, durable einsteckschild türschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, aluminium schild, schild aus aluminium, türschild aus aluminium, aluminium-türschild, info sign
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 11,46*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,26*
€ 11,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,59*
€ 12,00*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,65*
€ 12,10*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.