Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803097 Herst.-Nr.: 480123 EAN/GTIN: 4005546400037 |
| |
|
| | |
| - Türschild INFO SIGN
- Werkstoff: Aluminiumrücken mit Acrylplatte
- neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen, inlusive Montageset
- Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert
- Farbe des Rahmens: Aluminiumrücken
- Befestigungstechnik: an gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben
- Größe (B x H): 149 x 105,5 mm
- Farbe: metallic-silber
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Klebe- oder Schraubmontage | Breite: | 149 mm | Bruttogewicht: | 0.252 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 105.5 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschild 149x105,5mm, rahmen türschild, durable einsteckschild türschild, 4801, Beschriftungsschild, großes, Lagerbeschriftung, Magnetband, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,15* | € 12,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,24* | € 12,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,60* | € 13,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,59* | € 13,13* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,69* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|