Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL / CLICK SIGN REFILL, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-485102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     485102
EAN/GTIN:
     4005546400778
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4801 und CLICK SIGN 4861. • EDV-beschriftbare Papierbögen für Türschilder Art. 4801 und 4861 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 20 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4851
Außenmaße (B x H):
149 mm x 1055 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
20 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, einsteckschilder türschild, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.