Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
DURABLE ECKSPANNMAPPE, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-232001
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
232001
EAN/GTIN:
4005546220161
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe für lose Unterlagen. Mit Gummi-Eckspannern für sicheren Verschluss. • Eckspannmappe für sichere Aufbewahrung von Dokumenten durch Gummi-Eckspanner • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm • Fassungsvermögen: 1–150 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2320
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
150 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Mappen & Hefter
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
sammelmappe a4 kunststoff
,
eckspanner
,
eckspanner a4
,
aktensammler
,
einschlagmappe
,
einlegemappe
,
flügelmappe
,
gummizugmappe
,
spannmappe
,
eckspannmappe
,
sammelbox
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,26*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
Durable
809219
€ 0,4716*
Zubehör
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
Durable
807919
€ 0,392*
Zubehör
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Durable
809319
€ 3,56*
Zubehör
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® oben offen, 93 x 62 mm, Großverpackung, Großverpackung, transparent
Durable
829319
€ 9,79*
Zubehör
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, Großverpackung, Großverpackung, transparent
Durable
837919
€ 10,66*
Zubehör
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
Durable
827919
€ 18,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.