Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® oben offen, 93 x 62 mm, Großverpackung, Großverpackung, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® oben offen, 93 x 62 mm, Großverpackung, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® oben offen, 93 x 62 mm, Großverpackung, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® oben offen, 93 x 62 mm, Großverpackung, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® oben offen, 93 x 62 mm, Großverpackung, Großverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-829319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     829319
EAN/GTIN:
     4005546805177
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkarten-Prospekthüllen
Selbstklebende Klarsichttaschen im Visitenkartenformat, ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Im Visitenkartenformat, ideal zur Präsentation von Visitenkarten • Großverpackung ohne Einsteckschilder • Öffnung an Längsseite • Innenmaß: 90 x 57 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8293
Außenmaße (B x H):
94 mm x 61 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
90 mm x 57 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
829419
ab € 8,82*
Ähnlich
Durable
827619
ab € 5,24*
Ähnlich
Durable
837919
ab € 8,88*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.