| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-1701625060 Herst.-Nr.: 1701625060 EAN/GTIN: 7318081625061 |
| |
|
| | |
| Stehsammler für Formate A4 mit Griffloch und Beschriftungsstreifen. • Stehsammler mit Griffloch und zusätzlichen Trageöffnungen für einfache Handhabung und Transport • Ausziehschutz verhindert Herunterfallen • Mit Beschriftungsstreifen zur Kennzeichnung • Für Formate A4, z.B. Kataloge und Broschüren Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1701625 | Außenmaße (B x H x L/T): | 75 mm x 305 mm x 246 mm | Farbe: | Schwarz | Für Formate: | A4 | Serie: | TREND | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 70 mm x 298 mm x 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler ps a4 schwarz, prospekt aufsteller, prospektaufsteller durable, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter |
| | |
| |