Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE STEHSAMMLER BASIC, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, weiss
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, weiss
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1701711010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701711010
EAN/GTIN:
     7318081711016
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler mit Griffloch für Formate A4. Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc. • Stehsammler mit Griffloch für einfache Handhabung • Für Formate A4, z.B. Kataloge und Broschüren
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701711
Außenmaße (B x H x L/T):
70 mm x 229 mm x 303 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
66 mm x 226 mm x 302 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff weiß, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 1,89* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,95*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.