Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE STEHSAMMLER BASIC, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, grün
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-1701711020
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701711020
EAN/GTIN:
     4005546106359
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler mit Griffloch für Formate A4. Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc. • Stehsammler mit Griffloch für einfache Handhabung • Für Formate A4, z.B. Kataloge und Broschüren
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701711
Außenmaße (B x H x L/T):
70 mm x 229 mm x 303 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
66 mm x 226 mm x 302 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 grün kunststoff, stehsammler kunststoff, stehsammler grün, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701672020
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
1701710020
ab € 4,22*
Zubehör
Durable
1701235020
ab € 1,55*
Zubehör
Durable
1701682020
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.