| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-1701712540 Herst.-Nr.: 1701712540 EAN/GTIN: 4005546106472 |
| |
|
| | |
| Stehsammler mit Griffloch für Formate A4. Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc. • Stehsammler mit Griffloch für einfache Handhabung • Für Formate A4, z.B. Kataloge und Broschüren Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1701712 | Außenmaße (B x H x L/T): | 70 mm x 229 mm x 303 mm | Farbe: | Transluzent Blau | Für Formate: | A4 | Serie: | BASIC | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 66 mm x 226 mm x 302 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 kunststoff blau, stehsammler kunststoff, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter |
| | |
| |