Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
DURABLE STEHSAMMLER ECONOMY Blauer Engel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1701569058
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1701569058
EAN/GTIN:
4005546108193
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler für Formate A4 mit Griffloch. • Stehsammler mit Griffloch für einfache Handhabung • Für Formate A4, z.B. Kataloge und Broschüren • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701569
Außenmaße (B x H x L/T):
65 mm x 305 mm x 235 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
A4
Serie:
ECONOMY
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Zertifikat:
Blauer Engel
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Stehsammler
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Archivstehsammler
,
Stehsammler
,
Zeitschriftenbox
,
Zeitschriftenkassette
,
Zeitschriftensammler
,
stehsammler kunststoff
,
prospektaufsteller
,
stehsammler
,
steh-sammler
,
sammler
,
magazinsammler
,
zeitschriftensammler
,
aktensammler
,
akten-sammler
,
katalogsammler
,
aktenständer
,
katalogständer
,
zeitschriftenständer
,
ständer akten
,
ständer katalog
,
ständer zeitschriften
,
stehordner
,
standordner
,
zeitschriftenbox
,
zeitschriftenhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,65*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC
Durable
1701711012
€ 3,62*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, blau
Durable
1701711040
€ 3,60*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, grün
Durable
1701711020
€ 3,57*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, rot
Durable
1701711080
€ 3,59*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, schwarz
Durable
1701711060
€ 3,42*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, transluzent blau
Durable
1701712540
€ 3,40*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, transluzent lila
Durable
1701712992
€ 2,92*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, transluzent lindgrün
Durable
1701712017
€ 3,42*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, transparent
Durable
1701711400
€ 3,38*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER BASIC, weiss
Durable
1701711010
€ 3,39*
Ähnlich
DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz
Durable
772701
€ 9,60*
Ähnlich
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, blau
Durable
775706
€ 3,59*
Ähnlich
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
775710
€ 3,59*
Ähnlich
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
775701
€ 3,59*
Ähnlich
DURABLE STEHSAMMLER ECONOMY, weiß
Durable
1701569010
€ 3,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.