Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinhaar Pinsel Nr. 10 Aquarell KUM 511.30.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinhaar Pinsel Nr. 10 Aquarell KUM 511.30.11
Feinhaar Pinsel Nr. 10 Aquarell KUM 511.30.11
Feinhaar Pinsel Nr. 10 Aquarell KUM 511.30.11
Feinhaar Pinsel Nr. 10 Aquarell KUM 511.30.11
Feinhaar Pinsel Nr. 10 Aquarell KUM 511.30.11
Artikel-Nr.:
     C1137-511.30.11
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     511.30.11
EAN/GTIN:
     4064900048254
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Feinhaarpinsel
Malpinsel
Schulmalpinsel
Feinhaar-Aquarell-Pinsel Größe #10. Die Pinsel zeichnen sich durch die große Aufnahmekapazität, einer gleichmäßigen Farbabgabe, sowie einer langen Haltbarkeit aus. Die verwendeten Hölzer sind nicht mit Pestiziden behandelt und stammen aus heimischen Wäldern, die der Wiederaufforstung unterliegen. Es werden also keine Tropenhölzer verwendet. Weiterhin sind die Stiele frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. Die Pinselstiele sind somit physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Feinhaar
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Pinselstiele sind physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium.
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Ausführung der Pinselform:
spitz
Produktverwendung:
Malen
Farbe:
braun
Garantie gewährt:
Ja
Material der Pinselzwinge:
Metall
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaar
Typnummer des Pinsels:
10
Garantiedauer:
24 Monate
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Feinhaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.