Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinhaar Pinsel Nr. 5 Aquarell KUM 511.25.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinhaar Pinsel Nr. 5 Aquarell KUM 511.25.11
Feinhaar Pinsel Nr. 5 Aquarell KUM 511.25.11
Feinhaar Pinsel Nr. 5 Aquarell KUM 511.25.11
Feinhaar Pinsel Nr. 5 Aquarell KUM 511.25.11
Feinhaar Pinsel Nr. 5 Aquarell KUM 511.25.11
Artikel-Nr.:
     C1137-511.25.11
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     511.25.11
EAN/GTIN:
     4064900048209
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Feinhaarpinsel
Malpinsel
Schulmalpinsel
Feinhaar-Aquarell-Pinsel Größe #5. Die Pinsel zeichnen sich durch die große Aufnahmekapazität, einer gleichmäßigen Farbabgabe, sowie einer langen Haltbarkeit aus. Die verwendeten Hölzer sind nicht mit Pestiziden behandelt und stammen aus heimischen Wäldern, die der Wiederaufforstung unterliegen. Es werden also keine Tropenhölzer verwendet. Weiterhin sind die Stiele frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. Die Pinselstiele sind somit physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Feinhaar
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Pinselstiele sind physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium.
Produktverwendung:
Malen
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Pinselform:
spitz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Typnummer des Pinsels:
5
Garantiedauer:
24 Monate
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaar
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Feinhaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,94917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85004*
€ 20,05155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,49004*
€ 19,62315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,80004*
€ 18,80205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92008*
€ 17,7549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39004*
€ 13,55415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.