| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-511.21.11 Herst.-Nr.: 511.21.11 EAN/GTIN: 4064900045161 |
| |
|
| | |
| Feinhaar-Aquarell-Pinsel Größe #1. Die Pinsel zeichnen sich durch die große Aufnahmekapazität, einer gleichmäßigen Farbabgabe, sowie einer langen Haltbarkeit aus. Die verwendeten Hölzer sind nicht mit Pestiziden behandelt und stammen aus heimischen Wäldern, die der Wiederaufforstung unterliegen. Es werden also keine Tropenhölzer verwendet. Weiterhin sind die Stiele frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. Die Pinselstiele sind somit physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pinsel | Produkt-Typbezeichnung: | Feinhaar | Farbe: | braun | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Pinselstiele sind physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. | Garantie gewährt: | Ja | Produktverwendung: | Malen | Ausführung der Pinselform: | spitz | nahtlos Pinselzwinge vorhanden: | Ja | Typnummer des Pinsels: | 1 | Ausführung des Pinselhaares: | Feinhaar | Material der Pinselzwinge: | Metall | Garantiedauer: | 24 Monate | Produkttypbezeichnung: | Feinhaar | nahtlose Pinselzwinge vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |