Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C9070V/VFT Großformatdrucker Laser Farbe 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C9070V/VFT Großformatdrucker Laser Farbe 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Xerox C9070V/VFT Großformatdrucker Laser Farbe 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C1136-C9070V_VFT
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C9070V_VFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Großformatdrucker
Weitere Informationen:
Unterstützter Browser:
Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Chrome
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to:
Cloud, E-Mail, FTP, Faxen, HTTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA
Betriebstemperatur:
10 - 28 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 85 %
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Tasten, Berührung
RAM-Speicher maximal:
1024 MB
Interne Speicherkapazität:
320 GB
Speichermedien:
HDD
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1600 MHz
Schalldruckpegel (Standby):
18 dB
Schalldruckpegel (Druck):
56 dB
Zertifizierung:
FOGRA certification PANTONE Matching System PANTONE GOE PANTONE PLUS Adobe PDF Print Engine Adobe PostScript 3 IDEAlliance Digital Press Certified to GRACoL
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
3 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 2400 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3, XML
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckauflösung schwarz:
2400 x 2400 DPI
Druckauflösung Farbe:
2400 x 2400 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
300000 Seiten pro Monat
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
37 Seiten pro Minute
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS
Maximale Druckgröße:
A3 (297 x 420 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A3+, A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
5
Gesamte Papierkapazität:
3260 Blätter
Maximale Papierkapazität:
7260 Blätter
Kopieren:
Farbkopieren
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Integrierter Web Server:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
70 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
75 Seiten pro Minute
Patrone(n) enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.751,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.033,78*
€ 23.840,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.878,37*
€ 23.655,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.751,38*
€ 23.504,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.