Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink C605 A4 55 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Artikel-Nr.:
     C1136-C605V_X
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C605V_X
EAN/GTIN:
     0095205848045
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Finisher
Starke Leistung. Personalisierte Produktivität.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckte Formulare, Recyclingpapier
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Maximale monatliche Auslastung:
120000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 15000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.2, PDF 1.3, PDF 1.4, PDF 1.5, PDF 1.6, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript, TIFF, XPS
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
219
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
4096 MB
RAM-Speicher maximal:
4096 MB
Interne Speicherkapazität:
250 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1050 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
57.4 dB
Kompatibilität:
VersaLink C605
Duplex:
Ja
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Zertifizierung:
CE
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
700 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Fedora 25, RedHat EL Linux, Ja, openSUSE 13.2
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
HP-UX 11, IBM AIX 7.1
Verpackungsbreite:
594 mm
Verpackungstiefe:
656 mm
Verpackungshöhe:
790 mm
Paketgewicht:
45000 g
Breite:
594 mm
Tiefe:
656 mm
Höhe:
790 mm
Gewicht:
97000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
10000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
6000 Seiten
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP:HTTP/HTTPS, InternetPrintingProtocol, LPR/LPD, RawSocketPrinting/Port9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour/AirPrint, FTP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
Yes
Management-Protokolle:
Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server
IP-Adressen Filter:
Ja
Email über SSL:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox PrintBack
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scan to:
Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, Faxen, Datei, HTTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe):
36 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
55 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe):
52 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black):
71 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 400 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
53 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
53 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter):
47 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
4.8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
6.7 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Buchkopierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Zentrierlöschfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
600 x 600 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
600 x 600 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
4 MB
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Fax-Weiterleitung an:
E-Mail
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
820 W
Stromverbrauch (Standby):
90 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.9 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
53 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
53 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
65 s
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
11 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
4.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
5.2 s
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Sichere PDF-Druckfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, xerox multifunktionsdrucker farblaser, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.784,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.968,36*
€ 3.532,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.924,23*
€ 3.479,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.842,31*
€ 3.382,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.798,02*
€ 3.329,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,78*
€ 3.313,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.