Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C315 A4 33 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C315V_DNI
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C315V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205069457
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Endlich ein Drucker, der so hart arbeitet wie Sie.

Der preisgünstige Xerox C315 Farbdrucker wurde für schnelle, dynamische Büros und Homeoffices entwickelt, die einen Farbdrucker benötigen, der mit ihnen mithalten kann. Er ist mit der Xerox® Smart Start Software einfach einzurichten und sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Dieses Gerät wurde für Umgebungen mit hohem Druckbedarf entwickelt und verfügt über einen 2,4-Zoll-Farb-Touchscreen, einen automatischen Vorlageneinzug für 50 Blatt, automatischen Duplexdruck für die Papierformate Letter und Legal sowie eine Standard-Papierkapazität von 250 Blatt. Dank der integrierten WLAN- und Wi-Fi Direct-Funktion lässt sich direkt von Mobilgeräten und Tablets aus drucken. Mit einem empfohlenen monatlichen Druckvolumen von bis zu 1.500 Seiten, einem 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor, 2GB Speicher und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten pro Minute im Letter-Format/33 Seiten pro Minute im A4-Format ist der C315 ein wahres Arbeitstier. Schaffen Sie mehr mit der optionalen Xerox Workflow Central - übersetzen Sie Dokumente in andere Sprachen, verwandeln Sie handschriftliche Mitteilungen in gemeinsam nutzbare Textdokumente, erstellen Sie Audiodateien aus gedruckten Dateien, um diese unterwegs anzuhören, schwärzen Sie automatisch Inhalte und konvertieren Sie Scans in Microsoft Office-Anwendungen. Die EPEAT-Zertifizierung bedeutet, dass der C315 umfassende Kriterien für Design, Produktion, Energieverbrauch und Recycling erfüllt. Unser Green World Alliance Programm bietet ein problemloses Recycling von Tonermodulen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
98 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 355 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 216 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 216 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
52 - 120 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)(imperial):
14 - 32 Pfund
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 32.2 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.2 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 80 %
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 6000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Anzahl an PCL®-Fonts:
6
Anzahl an PostScript®-Fonts:
158
Anzahl der Bitmap-Schriften:
2
Anzahl der skalierbaren Schriftarten:
89
Speicherkapazität:
2048 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Schalldruckpegel (Druck):
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
53 dB
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
216 x 355 mm
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Gesamte Papierkapazität:
301 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
1 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Manuelle Zuführung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Steuerung:
Tasten, Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Verpackungsbreite:
567 mm
Verpackungstiefe:
591 mm
Verpackungshöhe:
570 mm
Paketgewicht:
30800 g
Breite:
442 mm
Tiefe:
588 mm
Höhe:
462 mm
Gewicht:
27100 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
1000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
1500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Auto
Optische Scanauflösung (schwarz):
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, Network folder, USB
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Scan-Treiber:
ICA, TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße:
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
8.2 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
9.1 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Faxen:
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
600 x 600 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
300 x 300 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
18 MB
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Fax-Weiterleitung an:
E-Mail, FTP, Ordner
Automatische Reduzierung:
Ja
Kompressionsmethode:
JBIG, JPEG, MH, MMR, MR
Stromverbrauch (max.):
530 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
360 W
Stromverbrauch (Standby):
26.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.44 W
Stromverbrauch (aus):
1.44 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47-63 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 4800 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
17 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
16 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
8 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, xerox multifunktionsdrucker farblaser, laserdrucker farbe, xerox laserdrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,72*
€ 441,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.