Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox C235 A4 22 Seiten/Min. Kopie/Druck/Scan/Fax Wireless PS3 PCL5e/6 Automatischer Vorlageneinzug 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C235V_DNI
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C235V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205069341
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Benutzerdefinierte Medienbreite:
100 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 340 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 176 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 176 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
60 - 90 g/m²
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 1500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Speicherkapazität:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
1 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Manuelle Zuführung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.8 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Breite:
411.2 mm
Tiefe:
394.1 mm
Höhe:
344.4 mm
Gewicht:
19400 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
500 Seiten
Treiber enthalten:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Protokolle:
Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz):
600 x 600 ppi
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Network folder, PC, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe):
20 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
20 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße:
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
10.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
14 s
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Fax-Weiterleitung an:
E-Mail, FTP, Faxen, Ordner, PC
Automatische Reduzierung:
Ja
Kompressionsmethode:
JBIG, MH, MMR, MR
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47-63 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 4800 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
11.1 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, xerox multifunktionsdrucker farblaser, laserdrucker farbe, xerox laserdrucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.