Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Twist-Erase QE515, 0,5mm HB, mit Jumbo-Radierstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-QE515CX
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     QE515CX
EAN/GTIN:
     0072512099537
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der Druckbleistift ist mit seinen durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank der stabilen Minenführung. Das farbige Kunststoffgehäuse verfügt über eine extra weiche Griffzone, einen Metallclip und ist mit 3 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Extra: Der Druckbleistift verfügt über ein extra großes, herausdrehbares Radierstück im Jumbo-Format. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Twist-Erase
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
3mm Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C275-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Blau
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel E10
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5mm blau, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.