| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-P205-A Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: P205-A EAN/GTIN: 3474372205009 |
| |
|
| | |
| Seit Jahrzehnten ein Klassiker auf jedem Schreibtisch ist die Sharp-Serie mit ihren durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank der 4mm langen, stabilen Minenführung. Das farbenfrohe Kunststoffgehäuse verfügt über eine strukturierte Griffzone, einen abnehmbaren Metallclip, ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift Sharp 200 | Strichstärke: | 0,5 mm | Ausführung der Spitze: | 4mm Minenführung aus Metall | Bezeichnung des Schreibmediums: | Graphitmine | Nachfüllbar: | C275-HB | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Härtegrad: | HB | Clip vorhanden: | ja, Metallclip | geeignet für Schablone: | ja | Radierer vorhanden: | ja | Radier nachfüllbar: | Pentel Z2-1N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift pentel 0,5mm, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift |
| | |
| |