| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-C275-RD Herst.-Nr.: C275-RD EAN/GTIN: 4902506269317 |
| |
|
| | |
| Farbminen zur Verwendung in Druckbleistiften. Zur Verwendung in Zeichnungen und zum Markieren geeignet. Für alle Druckbleistifte die mit 0,5mm Feinminen befüllt werden. Inhalt je Minendose: 20 Farbminen Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | AinStein Farbmine | Strichstärke: | 0,5 mm | Inhalt: | 20 Farbminen | Schreibfarbe: | Rot | Bezeichnung des Schreibmediums: | Farbmine für Druckbleistifte | Nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Pentel Recycology Produkt: Minendose gefertigt mit 92% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |