Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Feinmine Hi-Polymer 0,7mm, Inhalt: 12 Feinminen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     467-#PENT50HB
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     50-HB
EAN/GTIN:
     3474370507822
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinmine für mechanische Druckbleistifte und die Standard-Feinmine in allen Pentel Druckbleistiften. Mit weichem Abrieb und einem satten Strich. Kristallklares Minendöschen mit Kappe. Pentel Hi-Polymer-Feinminen gibt es 4 Strichstärken in bis zu 11 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hi-Polymer Feinmine
Strichstärke:
0,7 mm
Inhalt:
12 Feinminen
Härtegrad:
HB
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 98% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Weitere Suchbegriffe: Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftmine, Fein-Minen, Feinminen, pentel 0,7 mm feinmine, druckbleistift minen, pentel druckbleistift-mine, Mine für Drehbleistift; Filmmine; Druckbleistift-Mine; Mine für Druckbleistift; Mine für Feinminenstift; Druckbleistiftmine; Fein-Minen; Feinminen; Bleistiftmine; Feinminendose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 2,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,05584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
C277-HBO
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.