Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Feinmine Hi-Polymer 0,3mm, Inhalt: 12 Feinminen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-300-BX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     300-BX
EAN/GTIN:
     0072512007068
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinmine für mechanische Druckbleistifte und die Standard-Feinmine in allen Pentel Druckbleistiften. Mit weichem Abrieb und einem satten Strich. Kristallklares Minendöschen mit Kappe. Pentel Hi-Polymer-Feinminen gibt es 4 Strichstärken in bis zu 11 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hi-Polymer Feinmine
Strichstärke:
0,3 mm
Inhalt:
12 Feinminen
Härtegrad:
B
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 98% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, pentel druckbleistift-mine, druckbleistift minen, feinminen 0,3mm, Mine für Drehbleistift; Filmmine; Druckbleistift-Mine; Mine für Druckbleistift; Mine für Feinminenstift; Druckbleistiftmine; Fein-Minen; Feinminen; Bleistiftmine; Feinminendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,17167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
C273-BO
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.