Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Konnektivität Display Port zu DVI Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Port zu DVI Kabel
Display Port zu DVI Kabel
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F6055-L270
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Fujitsu Konnektivität Display Port zu DVI Kabel

Zusätzliche Information Herstellernummer
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
S26391-F6055-L270
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L220
ab € 24,68*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L280
ab € 34,97*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L240
ab € 19,28*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L260
ab € 8,06*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L250
ab € 18,96*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L230
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.