Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Konnektivität DisplayPort-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort-VGA-Adapter
DisplayPort-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F6055-L280
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fujitsu Konnektivität DisplayPort-VGA-Adapter

Der FUJITSU DisplayPort to VGA Adapter bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, jedes Gerät mit einer DisplayPort-Schnittstelle an jedes VGA-Display oder jeden VGA-Projektor anzuschließen. Da immer weniger Systeme eine VGA-Schnittstelle bieten, ist es mit diesem Adapter möglich, auch ältere analoge Geräte weiterhin zu nutzen.

Vielseitigkeit
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
DisplayPort
Stromversorgung:
Über den Bus versorgt, 3,3 V über DisplayPort, max. 230 mA bei 1920x1200, WUXGA (60 Hz)
Farbe:
Schwarz
Lieferumfang:
DisplayPort-VGA-Adapter,Kurzanleitung
Herstellernummer:
S26391-F6055-L280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L270
ab € 22,38*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L250
ab € 15,95*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L230
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.