| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26391-F6055-L212 Herst.-Nr.: S26391-F6055-L212 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Audio & TV DP1.2-zu-HDMI2.0-Adapter
Der Fujitsu DP1.2-zu-HDMI2.0-Adapter ermöglicht den schnellen und bequemen Anschluss von jedem System mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor und unterstützt Audio und Video mit einer Auflösung bis zu 4k. Weitere Informationen: | | Schnittstellen: | DisplayPort | Stromversorgung: | 3,3 V, 3,3V@0,5Amax | Farbe: | Schwarz | Lieferumfang: | DP1.2-zu-HDMI2.0-Adapter (Länge: 150 mm), Kurzanleitung | Herstellernummer: | S26391-F6055-L212 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, fujitsu displayport hdmi adapter, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapter hdmi displayport, Audio & TV |
| | |
| |