| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26391-F1502-L160 Herst.-Nr.: S26391-F1502-L160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Modul - 16 GB - DDR 4
Fortlaufende Daten werden während der Arbeit in den Arbeitsspeicher RAM („Random Access Memory“) geladen. Darin abgelegten Daten gehen mit dem Abschalten des Computers verloren. Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | S26391-F1502-L160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, Arbeitsspeicher (RAM) |
| | |
| |