Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner fi-7280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner fi-7280 Bild1
Fujitsu Scanner fi-7280 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03670-B501
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03670-B501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu Scanner fi-7280

Schnell und Kompakt

Der fi-7280 wurde eingeführt, um die immer vielfältigeren geschäftlichen Dokumentenerfassungs-Routinen auf dem Schreibtisch einzelner Wissensarbeitern oder kleinerer Arbeitsgruppen zu unterstützen. Dank des einfachen, produktivitätssteigernden Betrieb entsteht praktisch kein Schulungsbedarf – weder bei der Verwendung des Scanners für die regelmäßigen Routinen des Dokumenten-Managements noch beim Einsatz mit der aktuellen Software "ScanSnap Manager für fi-Serie-Scanner" für einzelne Ad-hoc-Aufgaben.
Der fi-7280 überwindet die üblichen Begrenzungen eines Scanners und stellen eine umfassende Scan-Lösung bereit, die auf drei einzigartigen und miteinander verknüpften Säulen basiert:

  • Klassenbeste Fujitsu Scan-Hardware der fi Serie
  • PaperStream IP Bildverarbeitungs-Software
  • PaperStream Capture - Software für automatisierte und optimierte Stapelerfassung
Die weltweit ersten Desktop Scanner, die mit iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection) ausgestattet sind. Veränderungen der Friktionsgeräusche des transportierten Papiers werden erkannt und der Vorschubprozess wird zum Schutz der Dokumente optimiert. Innovative Hard- und Software hilft täglich wiederkehrende Arbeitsabläufe zu verbessern und die Effizienz im Unternehmen zu erhöhen.

Hauptmerkmale:

  • Spitzenklasse bei der Simplex/Duplex-Scangeschwindigkeit: 80 Seiten/Min./160 ipm
  • DIN A4-Flachbett für das Scannen empfindlicher, wertvoller Dokumente, Bildmaterial, Zeitschriften oder gebundene Dokumente
  • 80-Blatt-ADF mit intelligenten Papierzufuhrfunktionen
  • iSoP - Intelligenter Schallpapierschutz (Sonic Paper Protection)
  • "Verdrehungsreduzierung" - Stabiler Papierzufuhrmechanismus
  • Einfache Bedienung mit Ein-Tasten-Scannen und LCD-Statusanzeige
  • Einschließlich PaperStream IP und PaperStream Capture
  • Zentralisierte Verwaltung mehrerer Scanner

Zuverlässiger Dokumenteneinzug

  • Scannen Sie Broschüren und andere kleinere Drucksachen: Der fi-7280 verfügt über eine integrierte Flachbetteinheit (Glasfläche) für das Scannen von Zeitschriften und empfindlichen Papiersorten.
  • Papierschutz: Der fi-7280 baut auf die im Markt bewährten Papierschutzmechanismen früherer fi Series-Scanner auf und bezieht diese mit ein. Zusätzlich bietet der fi-7280 eine Marktneuheit für den Schutz von Papierdokumenten. Er überwacht Papierbewegungen akustisch undunterbricht automatisch den Papiereinzug, wenn er ein unregelmäßiges Geräusch registriert. Diese fortschrittliche "PaperProtection II"-Funktion reduziert zuverlässig das Risiko einer Beschädigung der Dokumente beim Scannen.
  • Stabiler Papiereinzug mit physischer Schräglagenkorrektur: Scanner der neuen Generation sind mit einer "Schräglagenkorrektur" ausgestattet, um die gerade Ausrichtung der Papierzuführung zu gewährleisten. Dies ist für gemischte Dokumentenstapel mit kleinformatigen Dokumenten oder dünnen Papierbögen besonders wertvoll, da diese Funktion die physische Schräglage von Dokumenten auf dem gesamten Papiertransportweg reduziert. Selbst die unordentlichsten Dokumentenstapel erfahren eine spezielle Blatt-für-Blatt-Behandlung. Das garantiert, dass jedes Blatt vollständig abgebildet wird: keine verlorenen Daten an den Rändern oder in den Ecken, keine erneuten Scans mehr nötig.

Mühelose Überwachung und Verwaltung

  • Das integrierte LCD-Display zeigt nützliche Informationen wie aktuelle Scannereinstellungen, Betriebsstatus sowie einen Blattzähler.
  • Vorher definierte Routine-Scanvorgänge lassen sich im Nu auf Knopfdruck initiieren.
  • Der fi-7180, fi-7280, fi-7160 und fi-7260 verfügen über Scanner Central Admin Module, mit denen Systemadministratoren die Installation und den Betrieb mehrerer Scannern steuern, den Betriebsstatus überwachen sowie Treiber und Software von einem einzigen Ort aus aktualisieren können.
  • Kosten und Aufwand für Einrichtung, Betrieb und Wartung zahlreicher Scanner im Unternehmen sinken deutlich - sogar über mehrere Betriebsstätten hinweg.

Eigenschaften:

  • Unterstützte Betriebssysteme Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® , Windows® XP, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008
  • Dokumentenzufuhr: ADF and Flachbett
  • Scan-Modus Simplex / Duplex, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß
  • Bildsensor: Farb-CCD x3
  • Lichtquelle Weißes LED-Array x 2 (vorne x 1, hinten x 1), Flachbett x 1
  • Vorlagenformat
    • ADF: Maximum: A4 Hoch 210 x 297 mm, Legal 216 x 355.6 mm / Minimum: A8 Hoch 52 x 74 mm
    • Scannen von Dokumenten in Überlänge: Max. 210 x 863 mm oder 210 x 5,588 mm
    • Flachbett: 216 x 297 mm
  • Papiergewicht (keine Begrenzung bei Flachbett) 27 bis 413 g/m2 / unterstützt 127 bis 209 g/m2 für Plastikkarten im A8-Format (ADF): Hochformat / Querformat 1,4 mm Stärke oder weniger
  • ADF-Kapazität 80 Blatt (A4: 80 g/m2)
  • Ausgabeauflösung Farbe / Graustufen / Schwarzweiß: 50 bis 600 dpi (in Schritten von 1 dpi einstellbar), 1.200 dpi
  • Ausgabeformat
    • Farbe: 24 Bit, 8 Bit / 4 Bit (8 Bit und 4 Bit mit Treiber),
    • Graustufen: 8 Bit / 4 Bit (4 Bit mit Treiber),
    • Schwarzweiß: 1 Bit
  • Bildverarbeitungsfunktion
    • Hardware-basierend: Blindfarbe (R, G, B), Schräglagenkorrektur und Bildzuschnitt
    • Software-basierend: Mehrfachbild, automatische Farberkennung, Leerseitenentfernung, i-DTC, Advanced-DTC, Simplifi ed-DTC, Fehlerstreuung, Rasterung, Moire-Entfernung, Bildbetonung, Farbbereinigung, Blindfarbe (Keine, spezifi ziert, Farbsättigung), sRGB, Entfernung von Lochstanzungen
  • Im Paket enthaltene Software / Treiber: PaperStream IP- (TWAIN/ ISIS) Treiber, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (nur Web-Download), Scanner Central Admin Tools

Scangeschwindigkeit:

  • Scangeschwindigkeit (A4-Hochformat) Farbe / Graustufen / Schwarzweiß: 80 Seiten/Min, 160 Bilder/Min (200 und 300 dpi)
  • Flachbett: 1,7 Sekunden (200 dpi)
  • Schnittstelle USB 3.0 (USB 2.0- kompatibel)

Physikalische Spezifikationen:

  • Abmessungen (B x T x H): 300 x 577 x 234 mm
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Versorgungsspannung: AC 100 bis 240 V, ±10%
  • Leistungsaufnahme: 43W≤ / ≤1,8
  • Umweltkonformität ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign
  • Anschlusstyp: USB: Typ B
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,77*
€ 1.996,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,74*
€ 1.934,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,98*
€ 1.882,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,34*
€ 1.804,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03670-B551
ab € 1.448,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.