Fujitsu Scanner - ScanSnap SV600
Scannen Sie alles von der Visitenkarte biszu Dokumenten im A3-Querformat Alle Dokumente, die größer als A4 sind, wie z.B. Landkarten, historische Dokumente und Blaupausen, legen Sie einfach auf die schwarze Auflage, um sie dann direkt und ohne viel Aufhebens einzuscannen. Mithilfe des Fingerretuschierwerkzeugs können Sie das Dokument in einer guten Scanposition festhalten, ohne sich über später sichtbare Finger auf dem eingescannten Bild sorgen zu müssen.
Sie können auch problemlos gebundene Dokumente Der SV600 kann mühelos Bücher und Zeitschriften sowie Dokumente mit Haftnotizen einscannen.
Sie brauchen sich keine Sorge mehr um Ihre empfindlichen Dokumente oder Bücher zu machen Durch die „VI-Technologie“ wird das Dokument während des Scanvorgangs nicht berührt. Sie brauchen sich daher keine Gedanken machen bei Kreidezeichnungen oder Ölgemälden, bei Bleistifttexten oder Fotos machen, die bei Berührung beschädigt werden können.
Neue VI-Technologie Der mit „VI-Technologie“ ausgestattete SV600 verfügt über ein „Linse mit großer Tiefenschärfe“, einen „CCDLinearbildsensor“ und eine „LED-Leuchte mit hoher Richtwirkung“, die zusammen jegliche Unebenheit in der Bildqualität angenehm minimieren und ein glattes Bild erzeugen, selbst wenn es aus einem Abstand eingescannt wurde.
Automatischer Zuschnitt von mehreren Dokumenten mit „Mehrfachdokumenterkennung“ Per Knopfdruck können Sie mehrere Dokumente unterschiedlicher Größe in einem Scanvorgang erfassen. Legen Sie mehrere Visitenkarten, Belege und Fotos in den Scanbereich und der SV600 erfasst alle Dokumente auf einmal und schneidet sie automatisch passend zu. Bis zu 10 Dokumente können so automatisch zugeschnitten werden. Ein Abstand von mindestens 15 mm zwischen den einzelnen Dokumenten ist dafür erforderlich.
Eigenschaften - Overhead-Scanner mit Einknopf-Bedienung für PC und Mac
- Scannen Sie eine Vielzahl von gängigen Dokumenten wie lose Blätter, gebundene Dokumente sowie empfi ndliches Material
- Mehrfacher automatischer Bildzuschnitt für gleichzeitiges Scannen von gemischten Dokumenten
- Unterbrechungsfreies Scannen mit „Seitenwechselerkennung“ und „zeitgesteuertem Scannen“
- „VI-Technologie“ minimiert Ungleichmäßigkeiten in der Bildqualität
- Korrigieren Sie Verzerrungen und Krümmungen von gebundenen Dokumenten mit „Book Image Correction“
- Kleine Standfl äche und robuste Bauweise für leichte Platzierung in jeder Büroumgebung.