Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel Bild 1
Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel Bild 1
Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel Bild 2
Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel Bild 3
Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel Bild 4
Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1117-204010
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204010
EAN/GTIN:
     607972040104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer

Jabra BlueParrott B450-XT inkl. USB-Ladekabel

Entwickelt für überragende Sprachqualität in lärmintensiver Umgebung

Sound der Spitzenklasse

Branchenführende Geräuschunterdrückungstechnologie. Blendet 96 % Hintergrundgeräusche aus.

Hohe Funkreichweite

Walk-and-Talk. Bis zu 90 m Funkreichweite zu gekoppelten Bluetooth-Geräten. Ganztägiges Telefonieren. Gesprächsdauer von bis zu 24 Stunden.

Bleiben Sie in Verbindung

Streaming von Multimedia. Musik, GPS-Navigation u.a.

Genießen Sie erweiterten Komfort und Luxus

Andauernder Komfort. Optimierte Ohrpolster und Überkopfbügel für ganztägigen Tragekomfort. Konzentriertes Arbeiten. Sprachsteuerung mit VoiceControl™ ohne Zuhilfenahme der Hände. Headset-Steuerung – ganz nach Ihren Wünschen. Passen Sie Ihre bevorzugten Funktionen mit dem Parrott-Button™ an.

Technische Daten

  • Audio
    • Lautsprecher: 36mm
    • Max. Eingangsleistung Lautsprecher: 50mW
    • Lautsprecherfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
    • Mikrofonart: Elektret-Kondensator / bidirektional
    • Mikrofonfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
    • Mikrofonempfindlichkeit: -47 dBV/Pa
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Gerätekopplungen: Bis zu 8 Geräte. Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig (MultiUse™)
    • Trageform: Kopfbügeldesign
    • App-unterstützt: BlueParrott App und BlueParrott Updater
    • Features: Anruf annehmen/beenden/abweisen, Betriebs-LED / Pairing-Anzeige, Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik-, Podcast- und GPS-Streaming**, Sprachwahl (zur Aktivierung von Siri®/Google Assistant™)**, Sprachsteuerung (Anruf freihändig annehmen/abweisen), Sprachführung, NFC, HD-Voice, Lautstärke (+)/(-), Individuell einstellbarer Parrott Button™
  • Akku
    • Gesprächsdauer: Bis zu 24 Stunden
    • Standby-Dauer: >500 Stunden
    • PowerNap für verlängerte Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • Ladedauer: ca. 3 Stunden
    • Ladekabel: Standard USB-A auf Micro USB-Kabel (1 m)
    • Akkukapazität: 300mA (Headset)
    • USB-Ladekabel: Enthalten
  • Konnektivität
    • Bluetooth®-Konformität: Bluetooth-Version 4.0
    • Unterstützte Bluetooth®-Profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.6, Headset-Profil V1.2, Telefonbuchzugriffsprofil (PBAB) V1.1.1
    • Unterstützter Modus: EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus
    • Sicherheit: 128-Bit-Verschlüsselung
    • Reichweite: Bis zu 100 Meter
  • Allgemein
    • Gewicht Headset/Ladestation: Headset: 148 g
    • Headset-Maße: Headset: L 177 mm x B 168 mm x H 63,5 mm
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
    • Lagertemperatur: -10 °C bis 45 °C
    • Material: Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU.
    • Im Lieferumfang:: BlueParrott B450-XT-Headset, USB-Ladekabel, Schaumstoff-Ohrpolster, Ersatz-Windschutz für das Mikrofon, Kurzanleitung, Garantieerklärung, Warn-/Sicherheitshinweise
    • Zertifizierung: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, CEC, WEEE, REACH, RSC
    • Garantie: 1 Jahr Garantie
Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra bluetooth headset, bluetooth headset, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 110,35*
Ähnlich
Jabra
204200
ab € 70,40*
Ähnlich
Jabra
204151
ab € 77,45*
Ähnlich
Jabra
203582
ab € 99,56*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 11,09*
Ähnlich
Jabra
202765
ab € 78,95*
Ähnlich
Jabra
202984
ab € 131,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.