Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BlueParrott C300-XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra BlueParrott C300-XT Bild 1
Jabra BlueParrott C300-XT Bild 1
Jabra BlueParrott C300-XT Bild 2
Jabra BlueParrott C300-XT Bild 3
Jabra BlueParrott C300-XT Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-204200
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204200
EAN/GTIN:
     5706991021776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer

Jabra BlueParrott C300-XT

Entwickelt für überragende Sprachqualität in lärmintensiver Umgebung

Merkmale

  • 80% Geräuschunterdrückung
  • Über 10 Stunden Gesprächsdauer
  • BlueParrott Premium-Features in einem kompakten Design

Blendet Hintergrundgeräusche aus.

Wenn Ihr Arbeitsplatz von einer lauten Kulisse mit einem hohen Grad an störendem Lärm umgeben ist und Sie mit Kollegen oder Kunden telefonieren und sich dabei konzentrieren müssen, ist deutliche Verständigung das A und O. Das C300-XT bietet 80 % Geräuschunterdrückung und sorgt somit dafür, dass Sie hören und verstanden werden, ganz gleich wie herausfordernd Ihre Arbeitsumgebung ist.

Ganztägige Gespräche.

Wenn Sie einen langen Arbeitstag von über 8 bis 10 Stunden haben und stets für Kollegen und Kunden da sein müssen, sollte Ihr Headset mit Ihnen mithalten können. Mit mehr als 10 Stunden Gesprächsdauer und bis zu 13 Tagen Standby-Dauer ist das C300-XT eine Lösung, auf die Sie sich verlassen können.

Hohe Leistung – kompakte Bauweise.

Für all diejenigen, die ein dezentes, publikumsfreundliches Headset benötigen, das aber auch über erstklassige Features verfügen sollte, um die Produktivität und Zusammenarbeit mit Kollegen zu fördern. Das C300-XT bietet Ihnen beides: BlueParrott Premium-Funktionen in einem kompakten Design. Mit Push-to-Talk-Funktion. Tippen Sie auf den Parrott-Button™ für 1-zu-1- oder Gruppengespräche.

Push-To-Talk-Button.

Sicherheit am Arbeitsplatz sollte immer an erster Stelle stehen, insbesondere an stressigen Arbeitsplätzen mit einer Vielzahl von Ablenkungen. Das C300-XT beinhaltet BlueParrott VoiceControl™, dass eine Bedienung ohne Zuhilfenahme der Hände ermöglicht, so dass Sie mit Kollegen und Kunden sicher und uneingeschränkt kommunizieren können.

Technische Daten

  • Audio
    • Max. Eingangsleistung Lautsprecher: 3 mW
    • Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz
    • Mikrofonart: TSMA-3722F423-240-HF (MEMS MIKRO)
    • Mikrofonfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
    • Mikrofonempfindlichkeit: -42 ±3dB (0 dB=1 V/Pa bei 1 KHz)
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Gerätekopplungen: Bis zu 8 Geräte. Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig (MultiUse™)
    • Trageform: Unterschiedliche Tragestile (Überkopfbügel, Nackenbügel oder earGel/earHook)
    • App-unterstützt: BlueParrott App und BlueParrott Updater
    • Features: 80 % Geräuschunterdrückung., Anruf annehmen/beenden/abweisen, LED für Betrieb / Pairing-Anzeige, Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik, Podcast und GPS-Streaming*, Sprachwahl (zur Aktivierung von Siri/Google Assistant)*, VoiceControl™ (freihändiges Annehmen / Ignorieren), NFC, HD-Voice, Lautstärke (+) / (-), Programmierbarer Parrott-Button™, IP54 staub- und wasserabweisend, verschiedene Tragestile (Überkopfbügel, Nackenbügel oder earGel/earHook)
  • Akku
    • Gesprächsdauer: Bis zu 10 Stunden
    • Standby-Dauer: >312 Stunden
    • PowerNap für verlängerte Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • Ladedauer: ca. 3 Stunden
    • Akkuaufladestrom: 200 mA (Headset)
    • USB-Ladekabel: Standard-USB-B-Kabel (1,2m)
  • Konnektivität
    • Bluetooth®-Konformität: Bluetooth®-Version 5
    • Unterstützte Bluetooth®-Profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.7, Headset-Profil V1.2, Telefonbuchprofil PBAP V1.1.1
    • Unterstützter Modus: EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus
    • Sicherheit: 128-Bit-Verschlüsselung
    • Reichweite: Bis zu 100 Meter
  • Allgemein
    • Gewicht Headset/Ladestation: Headset: 25,4 g
    • Headset-Maße: Headset: L 90,4 mm x B 28,4 mm x H 16 mm
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
    • Lagertemperatur: -10 °C bis 45 °C
    • Material: Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Kautschuk., Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU.
    • Im Lieferumfang: BlueParrott C300-XT Headset, USB-Ladekabel, KFZ-Ladeadapter, Schaumstoff-Ohrpolster, Kunstleder-Ohrpolster, earGels (5), Ohrbügel (4), Überkopfbügel, Nackenbügel (L), Nackenbügel (R), Kurzanleitung, Garantieerklärung und Merkblatt mit Warnhinweisen
    • Zertifizierung: Bluetooth 5, CE, FCC, IC, CEC, RoHS, REACH, TELEC, KCC, RSC
    • Garantie: 1 Jahr Garantie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204010
ab € 94,25*
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 110,44*
Ähnlich
Jabra
204151
ab € 77,46*
Ähnlich
Jabra
203582
ab € 99,32*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 11,10*
Ähnlich
Jabra
202765
ab € 78,93*
Ähnlich
Jabra
202984
ab € 131,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.