| |
|
| Artikel-Nr.: C1117-204165 Herst.-Nr.: 204165 EAN/GTIN: 5706991021318 |
| |
|
| | |
| Jabra BlueParrott B550-XT Entwickelt für überragende Sprachqualität in lärmintensiver Umgebung Einfach sprechen, um zu sprechen. Das weltweit erste Headset mit 100 % Sprachsteuerung. Robustes Design. Widerstandsfähig und langlebig. Das BlueParrott B550-XT verfügt über die Schutzklasse IP54 und beinhaltet 1 Jahre Garantie gegen Schäden durch Wasser und Staub. Ganz gleich wohin der Tag Sie führt – auf einfachen, verlässlichen Zugang zu Anrufen, Musik und GPS-Navigation sollten Sie bei Ihren Aktivitäten nicht verzichten müssen. Branchenführende Geräuschunterdrückung Das Ausblenden von 96 % der Hintergrundgeräusche verleiht Ihren Gesprächen die Qualität, die Sie sich wünschen und gewährleistet eine deutliche Verständigung, egal wie laut es um Sie herum ist. Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg. Das BlueParrott B550-XT ist ein schnurloses Bluetooth-Headset der fünften Generation mit einem Design, das ganztägigen Tragekomfort gewährleistet.. Dank zusätzlicher Polsterung am Überkopfbügel und einer größeren, gut gepolsterten Hörmuschel erfüllt das B550-XT alle Anforderungen für unterwegs. Technische Daten - Audio
- Lautsprecher: 36mm
- Lautsprecherempfindlichkeit: 50 mW
- Lautsprecherfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
- Mikrofonfrequenzbereich: 150 Hz bis 6800 Hz
- Mikrofonempfindlichkeit: -47 dBV/Pa
- Einfache Bedienung
- Gerätekopplungen: Bis zu 8 Geräte. Gleichzeitige Verbindung mit 2 Geräten (MultiUse™)
- Trageform: Überkopfbügel
- Features: Dauerhaft bereit (wecken Sie das Gerät mit “Hello BlueParrott”), Anruf annehmen/beenden/abweisen, LED für Betrieb / Pairing-Anzeige, Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik-, Podcast- und GPS-Streaming, Sprachwahl (zur Aktivierung von Siri®/Google Assistant)*, Sprachsteuerung (Anruf freihändig annehmen/abweisen), NFC (Near-Field Communication), HD-Voice, Lautstärketaste (+)/(-), Individuell einstellbarer Parrott-Button™, Schutzart IP54 staub- und wasserabweisend
- Akku
- Gesprächsdauer: Bis zu 24 Stunden
- Standby-Dauer: >400 Stunden
- Ladedauer: Ca. 3,5 Stunden
- Ladekabel: Standard-USB-B-Kabel (1m)
- Akkukapazität: 380 mA (Headset)
- Konnektivität
- Bluetooth®-Konformität: Bluetooth® 5.0
- Unterstützte Bluetooth®-Profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.7, Headset-Profil V1.2, Telefonbuchzugriffsprofil (PBAB) V1.1
- Unterstützter Modus: EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus
- Reichweite: Bis zu 100 Meter
- Allgemein
- Gewicht (Headset): Headset: 165 g
- Headset-Maße: Headset: L 190,5 mm x B 178 mm x H 63,5 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
- Im Lieferumfang: BlueParrott B550-XT Headset, USB-Ladekabel, Schaumstoff-Ohrpolster, Windschutz für das Mikrofon, Kurzanleitung, Garantieerklärung, Warn-/Sicherheitshinweise, Mobilladegerät
- Material: Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset mono, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth |
| | |
| |