Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra BlueParrott VR11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra BlueParrott VR11 Bild 1
Jabra BlueParrott VR11 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1117-202765
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     202765
EAN/GTIN:
     607972027655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra BlueParrott VR11

Für Sie entwickelt: Headsets für herausragende Kommunikation in lärmintensiven Umgebungen

Klarer Sound mit Geräuschunterdrückung

Hochentwickelte Geräuschunterdrückung fördert die Produktivität und beugt Missverständnissen vor. Herausragende Audioempfänger für akkuraten, natürlichen Sound. Flexibler Mikrofonarm bleibt in der gewünschten Stellung und gewährleistet beste Soundqualität.

Ganztägiger Tragekomfort und lange Lebensdauer

Ein komfortables Design und geringes Eigengewicht erlauben es dem Benutzer, die Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, nicht das Headset. Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten Langlebigkeit. 1 Jahr Garantie.

Verbindung mit gängigen Geräten

G-Style (GN Netcom)-Schnelltrennkupplung (QD).

Technische Daten

  • Audio
    • Lautsprecher: 36mm
    • Max. Eingangsleistung Lautsprecher: 50mW
    • Lautsprecherfrequenzbereich: 300 - 5000 Hz
    • Mikrofonart: Geringe Verzerrung, geräuschunterdrückendes Elektret
    • Mikrofonfrequenzbereich: 50 - 10000 Hz
    • Mikrofonempfindlichkeit: -54 dB bei 1 kHz
  • Benutzerfreundlichkeit
    • Gerätekopplungen: nicht zutreffend
    • Trageform: Kopfbügeldesign
    • App-unterstützt: nicht zutreffend
    • Leistungsmerkmale: Herausragende Audioempfänger für akkuraten, natürlichen Sound. Flexibler Mikrofonarm bleibt in der gewünschten Stellung und gewährleistet beste Soundqualität. Ein komfortables Design und geringes Eigengewicht erlauben es dem Benutzer, die Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, nicht das Headset. Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten Langlebigkeit. G-Style (GN Netcom)-Schnelltrennkupplung (QD).
  • Akku
    • Gesprächsdauer: nicht zutreffend
    • Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • PowerNap für verlängerte Standby-Dauer: nicht zutreffend
    • Ladedauer: nicht zutreffend
    • Ladekabel: nicht zutreffend
    • Akkukapazität: nicht zutreffend
    • USB-Ladekabel: nicht zutreffend
  • Konnektivität
    • Schnelltrennkupplung (QD): G-Style (GN Netcom)-Schnelltrennkupplung (QD).
  • Allgemein
    • Gewicht Headset/Ladestation: Headset: 70 Gramm
    • Headset-Maße: Headset L 152 mm x B 139 mm x T 56 mm
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
    • Lagertemperatur: -10 °C bis 45 °C
    • Material: Headset: PC/ABS, PC, Silikon-Kautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder und TPU.
    • Im Lieferumfang: BlueParrott VR11-Headset, Kurzanleitung, Garantieerklärung und Merkblatt mit Warnhinweisen
    • Zertifizierung: CE, FCC, WEEE
    • Garantie: 1 Jahr Garantie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204010
ab € 93,58*
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 110,40*
Ähnlich
Jabra
204200
ab € 71,95*
Ähnlich
Jabra
204151
ab € 77,46*
Ähnlich
Jabra
203582
ab € 99,66*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 10,91*
Ähnlich
Jabra
202984
ab € 129,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.