Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI PT-H100LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI PT-H100LB Bild1
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI PT-H100LB Bild1
Brother Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI PT-H100LB Bild2
Artikel-Nr.:
     C1114-PTH100LB2ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH100LB2ZG1
EAN/GTIN:
     4977766750066
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother PT-H100LB Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI

Brother PT-H100LB. Drucktechnologie: Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 180 x 180 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 20 mm/sek. Produktfarbe: Blau, Anzeige: LCD, Tastaturaufbau: ABC. Band Speicher: 9 Etikett(en), Speicherkapazität: 385 Zeichen. Maximale Etikettenbreite: 1,2 cm. Bandabschnitt: Manuell, Unterstützte Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch,...

Hauptmerkmale

Spezifikationen

  • Druckgeschwindigkeit
    • Drucktechnologie: Wärmeübertragung
    • Farbe: nein
    • Maximale Auflösung: 180 x 180 DPI
    • Druckgeschwindigkeit (metrisch): 20 mm/sek
    • Maximum Druckweite: 1,2 cm
    • Maximum Druckerhöhe: 9 mm
    • Vertikaler Druck: ja
  • Design
    • Produktfarbe: Blau
    • Anzeige: LCD
    • Tastaturaufbau: ABC
    • Display-Hintergrundbeleuchtung: ja
    • Textzeilen: 1 Zeilen
    • Displaynummern der Buchstaben: 12
  • Speicher
    • Band Speicher: 9 Etikett(en)
    • Speicherkapazität: 385 Zeichen
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Eingebauter Ethernet-Anschluss: nein
  • Papierbehandlung
    • Maximale Etikettenbreite: 1,2 cm
    • Autoabschneider: ja
  • Leistung
    • Bandabschnitt: Manuell
    • Anzahl Stilen: 9
    • Unterstützte Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
  • Energie
    • Akku-/Batterietyp: AAA
    • Anzahl unterstützter Batterien: 6
  • Technische Details
    • Linienquantität: 1 Zeilen
  • Gewicht & Abmessungen
    • Breite: 110 mm
    • Tiefe: 207 mm
    • Höhe: 59 mm
    • Gewicht: 390 g
    • Verpackungsbreite: 198 mm
    • Verpackungstiefe: 93 mm
    • Verpackungshöhe: 270 mm
  • Lieferumfang
    • Patronen Quantität: 1 Stück(e)
    • Schnellstartübersicht: ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTE550WSPZG1
ab € 188,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.