Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Scanner DS-940DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Scanner DS-940DW Bild1
Brother Scanner DS-940DW Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-DS940DWTJ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS940DWTJ1
EAN/GTIN:
     4977766800631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner

Brother Scanner DS-940DW

Der DSmobile DS-940DW ist unschlagbar in seiner Flexibilität. Mit integriertem LithiumIonen-Akku, WLAN und intuitiver LED-Anzeige ist dieser Scanner umgehend einsatzbereit. Digitalisieren Sie Ihre Dokumente einfach und schnell im Büro oder von unterwegs.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 15 Seiten / Minute (30 Bilder / Minute Duplex) scannen
  • Ohne Kabel scannen – Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku
  • WLAN- und USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle
  • Integrierter Scanner für Plastikkarten
  • Ideal für DIN A4 Dokumente, Belege, Visitenkarten und Ausweisdokumente
  • Dokumente ansehen und teilen mit der Brother Mobile App iPrint&Scan
  • Professionelles Softwarepaket inklusive:

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Technologie: Dual CIS (Contact Image Sensor)
    • Schnittstellen: Micro USB 3.0 SuperSpeed (abwärtskompatibel,Typ B),WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
    • Einzug: Einzelblatteinzug wahlweise mit U-Ausgabeführung
    • Lichtquelle: LED
    • Backup-Batterie für Uhrzeit: Ja (Lithium-Ionen-Akku)
    • Display: LED-Anzeige
  • Scannen
    • Scangeschwindigkeit: Standard (A4), Farbe, Mono Bis zu 15 Seiten / Minute (300 dpi)
    • Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
    • Farbtiefe: 48-bit intern & 24-bit extern
    • Graustufen: 256 (8-bit)
    • Scangeschwindigkeit: 2-seitig (A4), Farbe, Mono Bis zu 30 Bilder / Minute (300dpi)
  • Treiber Kompatibilität
    • Windows®: TWAIN, WIA Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit Versionen) Windows Server 4 2019, 2016, 2012R2, 2012
    • Macintosh: ICA macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
    • Linux: SANE
  • Software für Windows
    • iPrint&Scan für Desktop: Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother mit Bildverarbeitungs- und Workflowfunktionen
    • Kofax Power PDF: Standard v3 PDF Editor
    • NewSoft® Presto!: BizCard 6 Umfassende Softwarelösung zum Scannen und Editieren von Visitenkarten sowie zur Synchronisierung mit geeigneten Anwendungen zum Management von Kontakten
    • Nuance® PaperPort 14 SE: OCR und Dokumenten Verarbeitung
    • Remote Setup: Konfigurationstool
  • Software für macOS
    • iPrint&Scan für Desktop: Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother mit Bildverarbeitungs- und Workflowfunktionen
    • Remote Setup: Konfigurationstool
    • NewSoft Presto! BizCard 7: Umfassende Softwarelösung zum Scannen und Editieren von Visitenkarten sowie zur Synchronisierung mit geeigneten Anwendungen zum Management von Kontakten
  • Scan-Funktionen
    • Unterstützte Dateiformate: JPEG (Grau/Farbe), PDF, geschützte PDF, signierte PDF, PDF/A-1b, durchsuchbare PDF, TIFF (Schwarz/Weiß)
    • SD Scan: Direkt auf eine microSD7 Karten scannen (2-32GB)
    • Scan to E-Mail: Scannt Dokumente als Anhang in eine neue E-Mail bei Verwendung einer E-Mail-Anwendung
    • Scan to OCR: Per Software (im Lieferumfang enthalten) können Dokumente mit OCR-Texterkennung gescannt werden
    • Scan to Datei: Direktes Scannen als Datei
    • Scan to Bild: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
    • Graustufenanpassung: Einstellung von Helligkeit und Kontrast eines Bildes für eine höhere Bildqualität
    • Schwarz/Weiß-Anpassung: Einstellung von Helligkeit und Kontrast eines Bildes für eine höhere Bildqualität
    • Farbtonanpassung: Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Schatten und Gamma der Farbtöne
    • Farbe herausfiltern: Entfernen von bestimmten Farben aus gescannten Daten
    • Kantenhervorhebung: Optimierung der Bild- oder Dokumentenschärfe zur besseren Lesbarkeit
    • Lochstellen ausblenden: Entfernung von Lochstellen durch Füllung der Lochstellen mit Weiß oder der Umgebungsfarbe
    • Schwarz/Weiß Inversion: Das gescannte Bild wird invertiert (Die Farben Schwarz und Weiß werden gegensätzlich zum Original dargestellt)
    • Automatische Entzerrung: Korrigiert die Ausrichtung der gescannten Daten
    • Formaterkennung: Erkennt das Seitenende und passt automatisch die Seitengröße an, wenn die Seitenlänge kürzer als die gewählte Dokumentengröße ist
    • Automatische Bilddrehung: Ändert die Ausrichtung des Dokuments anhand der Textausrichtung, auch wenn das Dokument anders eingelegt wurde
    • Leere Seiten überspringen: Erkennt und entfernt leere Seiten innerhalb eines gescannten Dokumentenstapels
    • Hintergrund entfernen: Entfernt Hintergrundfarben (z.B. bei Durchschlägen) zur besseren Lesbarkeit und Weiterverarbeitung
    • Randeinstellungen: Hinzufügen oder Entfernen eines Randes um die Kanten des Bildes
    • Komprimierung: JPEG-Verkleinerung der Größe des gescannten Dokuments für geringeren Speicherbedarf
    • Farberkennung: Automatische Erkennung von farbigen Dokumenten innerhalb eines Stapels von Schwarz/Weiß-Dokumenten, sodas nur diese in Farbe gescannt werden
    • Randfüllung: Auswahl eines Randes um die Kanten des gescannten Bildes
    • Fortlaufendes Scannen: Scannen weiterer Dokumente, nachdem der erste Stapel im ADF bereits gescannt wurde
    • 2 auf 1 Scannen: 2 gescannte Bilder werden in einem Dokument dargestellt
    • 1 auf 2 Scannen: Aufteilen einer Seite in zwei einzelne Dateien mit jeweils einem Bild pro Datei
    • Barcode Erkennung: Erkennt den Barcode, der sich auf dem gescannten Bild befindet. Der Barcodetyp sowie der Erkennungsbereich kann festgelegt werden. Zur Verwendung dieser Funktion wird eine Anwendung benötigt, die mit der TWAIN Barcode Erkennung arbeitet
    • Scannen via Auto-Start: Dokument wird nach Einlegen in den ADF automatisch auf eine microSD-Karte gescannt
    • Trägerbogenmodus: Dokumente mit DIN A3 Format können mit Hilfe eines Trägerbogens und im entsprechenden Modus gescannt werden
  • Papiermanagement
    • Medienformate (einzeln): Breite: 50,8 – 215,9 mm, Länge: 86,4 – 1.828,8 mm, Via U-Ausgabeführung Breite: 74 – 215,9 mm, Länge: 105 – 297 mm
    • Belege: Breite: 74 – 79,38 mm, Länge: 105 – 355,6 mm
    • Plastikarten-Grammatur: nicht geprägt: bis zu 1,00 mm, geprägt: bis zu 1.24 mm
    • Mediengrammatur: 35 – 270 g/m² (einzeln), 52 - 80 g/m² (via U-Ausgabeführung)
    • Plastikkarten-Formate: Breite: bis zu 85,60 mm, Länge: bis zu 53,98 mm
  • Mobiles Scannen und Web Connect
    • iPrint&Scan (App): Dokumente direkt auf ein Smartphone oder Tablet scannen, auf dem das Betriebssystem Android oder iOS läuft
    • Scan-to-Workflow: Workflow per iPrint&Scan (Desktop) konfigurieren und direkt in Dropbox, Google Drive, iCloud oder OneDrive scannen
  • Netzwerkmanagement
    • Embedded Web-Server: Konfiguration über Webbasierte Scanner Management Software
    • BRAdmin Light: WLAN Management Software
  • Netzwerk und Sicherheit
    • Netzwerk Protokolle: TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6)
    • IPv4: DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/ HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client
    • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)
    • IPv6: RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Servic- es(Scan), SNTP Client, HTTP/ HTTPS server, ICMPv6
    • Wireless Setup Support: Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Zubehör
    • Lieferumfang: DSmobile DS-940DW, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, 3 Jahre Garantie, USBKabel
    • Weiteres Zubehör: Trägerbogen 500 Scans (2 pro Artikel), Artikelnummer: CS-A3401
  • Abmessungen und Gewichte
    • Mit Karton (B x H x T): 377 x 76 x 162 mm, 1.076 g
    • Ohne Karton (B x H x T): 301 x 36,8 x 50,6 mm, 699 g
  • Auslastung
    • Tagesmaximum: Bis zu 100 Blatt
    • Monatsmaximum: Bis zu 2.000 Blatt
  • Ökologie
    • Stromversorgung: a) Lithium-Ionen-Akku Kapazität: 1200 mA, Spannung 3,8 V b) USB
    • Energieverbrauch: (Betrieb) 2,9 W (USB 3.0)
    • Energieverbrauch: (Bereitschaft) 1,4 W
    • Energieverbrauch: (Ausgeschaltet) 0,01 W
    • Schalldruckpegel: Betrieb – 42 dB, Bereitschaft – nicht, messbar (zu leise)
    • Energiesparmodus: Ja
    • Schallleistungspegel: Betrieb – 53 dB, Ready – nicht messbar (zu leise)
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, brother dokumentenscanner, portable scanner, Scanner, Mobiler Scanner, Handscanner, Hand Scanner
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DS640TJ1
ab € 88,23*
Ähnlich
Brother
DS740DTJ1
ab € 127,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.