Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Scanner DS-640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Scanner DS-640 Bild1
Brother Scanner DS-640 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-DS640TJ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS640TJ1
EAN/GTIN:
     4977766800495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblatteinzug

Brother Scanner DS-640

Mit dem DSmobile DS-640 scannen, archivieren und teilen Sie Ihre Dokumente schnell und einfach, ob im Büro oder unterwegs. Ideal selbst für kleinste Stellflächen, digitalisieren Sie Ihre Dokumente wo und wann immer Sie möchten.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 15 Seiten pro Minute scannen
  • Mobile Stromversorgung per USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle
  • Einfach transportieren dank kompakter Größe und geringem Gewicht
  • Ideal für DIN A4 Dokumente, Belege, Visitenkarten und Ausweisdokumente
  • Professionelles Softwarepaket inklusive

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Technologie: Dual CIS (Contact Image Sensor)
    • Schnittstellen: Micro USB 3.0 SuperSpeed (abwärtskompatibel,Typ B)
    • Einzug: Einzelblatteinzug
    • Lichtquelle: LED
    • Steuerelement: LED-Taste
  • Scannen
    • Scangeschwindigkeit: Standard (A4), Farbe, Mono Bis zu 15 Seiten / Minute (300 dpi)
    • Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
    • Farbtiefe: 48-bit intern & 24-bit extern
    • Graustufen: 256 (8-bit)
  • Treiber Kompatibilität
    • Windows®: TWAIN, WIA Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit Versionen) Windows Server 4 2019, 2016, 2012R2, 2012
    • Macintosh: ICA macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
    • Linux: SANE
  • Software für Windows
    • iPrint&Scan für Desktop: Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother mit Bildverarbeitungs- und Workflowfunktionen
    • Kofax Power PDF: Standard v3 PDF Editor
    • NewSoft® Presto!: BizCard 6 Umfassende Softwarelösung zum Scannen und Editieren von Visitenkarten sowie zur Synchronisierung mit geeigneten Anwendungen zum Management von Kontakten
    • Nuance® PaperPort 14 SE: OCR und Dokumenten Verarbeitung
    • Remote Setup: Konfigurationstool
  • Software für macOS
    • iPrint&Scan für Desktop: Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother mit Bildverarbeitungs- und Workflowfunktionen
    • Remote Setup: Konfigurationstool
    • NewSoft Presto! BizCard 7: Umfassende Softwarelösung zum Scannen und Editieren von Visitenkarten sowie zur Synchronisierung mit geeigneten Anwendungen zum Management von Kontakten
  • Scan-Funktionen
    • Unterstützte Dateiformate: JPEG (Grau/Farbe), PDF, geschützte PDF, signierte PDF, PDF/A-1b, durchsuchbare PDF, TIFF (Schwarz/Weiß)
    • Scan to E-Mail: Scannt Dokumente als Anhang in eine neue E-Mail bei Verwendung einer E-Mail-Anwendung
    • Scan to OCR: Per Software (im Lieferumfang enthalten) können Dokumente mit OCR-Texterkennung gescannt werden
    • Scan to Datei: Direktes Scannen als Datei
    • Scan to Bild: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
    • Graustufenanpassung: Einstellung von Helligkeit und Kontrast eines Bildes für eine höhere Bildqualität
    • Schwarz/Weiß-Anpassung: Einstellung von Helligkeit und Kontrast eines Bildes für eine höhere Bildqualität
    • Farbtonanpassung: Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Schatten und Gamma der Farbtöne
    • Farbe herausfiltern: Entfernen von bestimmten Farben aus gescannten Daten
    • Kantenhervorhebung: Optimierung der Bild- oder Dokumentenschärfe zur besseren Lesbarkeit
    • Lochstellen ausblenden: Entfernung von Lochstellen durch Füllung der Lochstellen mit Weiß oder der Umgebungsfarbe
    • Schwarz/Weiß Inversion: Das gescannte Bild wird invertiert (Die Farben Schwarz und Weiß werden gegensätzlich zum Original dargestellt)
    • Automatische Entzerrung: Korrigiert die Ausrichtung der gescannten Daten
    • Formaterkennung: Erkennt das Seitenende und passt automatisch die Seitengröße an, wenn die Seitenlänge kürzer als die gewählte Dokumentengröße ist
    • Automatische Bilddrehung: Ändert die Ausrichtung des Dokuments anhand der Textausrichtung, auch wenn das Dokument anders eingelegt wurde
    • Leere Seiten überspringen: Erkennt und entfernt leere Seiten innerhalb eines gescannten Dokumentenstapels
    • Hintergrund entfernen: Entfernt Hintergrundfarben (z.B. bei Durchschlägen) zur besseren Lesbarkeit und Weiterverarbeitung
    • Randeinstellungen: Hinzufügen oder Entfernen eines Randes um die Kanten des Bildes
    • Komprimierung: JPEG-Verkleinerung der Größe des gescannten Dokuments für geringeren Speicherbedarf
    • Farberkennung: Automatische Erkennung von farbigen Dokumenten innerhalb eines Stapels von Schwarz/Weiß-Dokumenten, sodas nur diese in Farbe gescannt werden
    • Randfüllung: Auswahl eines Randes um die Kanten des gescannten Bildes
    • Fortlaufendes Scannen: Scannen weiterer Dokumente, nachdem der erste Stapel im ADF bereits gescannt wurde
    • 2 auf 1 Scannen: 2 gescannte Bilder werden in einem Dokument dargestellt
    • 1 auf 2 Scannen: Aufteilen einer Seite in zwei einzelne Dateien mit jeweils einem Bild pro Datei
    • Barcode Erkennung: Erkennt den Barcode, der sich auf dem gescannten Bild befindet. Der Barcodetyp sowie der Erkennungsbereich kann festgelegt werden. Zur Verwendung dieser Funktion wird eine Anwendung benötigt, die mit der TWAIN Barcode Erkennung arbeitet
    • Trägerbogenmodus: Dokumente mit DIN A3 Format können mit Hilfe eines Trägerbogens und im entsprechenden Modus gescannt werden
  • Papiermanagement
    • Medienformate (einzeln): Breite: 50,8 – 215,9 mm, Länge: 86,4 – 1.828,8 mm
    • Belege: Breite: 74 – 79,38 mm, Länge: 105 – 355,6 mm
    • Plastikarten-Grammatur: nicht geprägt: bis zu 1,00 mm, geprägt: bis zu 1.24 mm
    • Mediengrammatur: 35 – 270 g/m² (einzeln)
    • Plastikkarten-Formate: Breite: bis zu 85,60 mm, Länge: bis zu 53,98 mm
  • Zubehör
    • Lieferumfang: DSmobile DS-640, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, 3 Jahre Garantie, USBKabel
    • Weiteres Zubehör: Trägerbogen 500 Scans (2 pro Artikel), Artikelnummer: CS-A3401
  • Abmessungen und Gewichte
    • Mit Karton (B x H x T): 377 x 76 x 162 mm, 845 g
    • Ohne Karton (B x H x T): 301 x 36,8 x 50,6 mm, 466 g
  • Auslastung
    • Tagesmaximum: Bis zu 100 Blatt
    • Monatsmaximum: Bis zu 2.000 Blatt
  • Ökologie
    • Stromversorgung: USB
    • Energieverbrauch: (Betrieb) 2,3 W (USB 3.0)
    • Energieverbrauch: (Bereitschaft) 1,3 W
    • Energieverbrauch: (Ausgeschaltet) 0,01 W
    • Schalldruckpegel: Betrieb – 42 dB, Bereitschaft – nicht, messbar (zu leise)
    • Energiesparmodus: Ja
    • Schallleistungspegel: Betrieb – 53 dB, Ready – nicht messbar (zu leise)
Weitere Suchbegriffe: Einzelblattscanner, Portable Scanner, einzelblatteinzug brother, portable scanner, document scanner a4, Scanner, Mobiler Scanner, Handscanner, Hand Scanner
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DS740DTJ1
ab € 127,52*
Ähnlich
Brother
DS940DWTJ1
ab € 179,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.