Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-115216 Herst.-Nr.: DK22251 EAN/GTIN: 4977766766746 |
| |
|
| | |
| DK- Endlosetikettenrollen DK-22251 – schwarz-rot auf weiß Original Brother DK-22251 Endlosetiketten (Papier) – 62 mm breit, 15,24 m lang Mit der Original Brother DK-22251 Endlosetikettenrolle können Sie selbstklebende Papieretiketten von höchster Qualität erstellen. Dank innovativer Technologie kann der Text sowohl in schwarz als auch in rot auf weißem Hintergrund gedruckt werden. Die Original Brother DK-22251 Endlosetiketten eignen sich besonders gut für die Beschriftung von Ordnern, Akten und anderen Unterlagen zu Hause oder im Büro. Für maximale Flexibilität können Sie die Länge Ihrer Etiketten dabei stets selbst bestimmen. DK-Endlosetikettenrollen sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem Etikettendrucker sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen. Hauptmerkmale - Schwarz-rot auf weiß
- 62 mm breit, 15,24 m lang
- Beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
Geeignet für folgende Produkte - QL-810W - Professioneller WLAN-Etikettendrucker mit Rot-Schwarz-Druckfunktion
- QL-800 - Etikettendrucker mit Rot-Schwarz-Druckfunktion
- QL-820NWB - Professioneller Netzwerk-Etikettendrucker mit Bluetooth und Rot-Schwarz-Druck
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, brother beschriftungsbänder rot auf weiß, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,52* | € 17,99* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,54* | € 17,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,15* | ab € 13,74* | € 18,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 14,00* | € 18,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,23* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|