| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-DK22246 Herst.-Nr.: DK22246 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brother DK-22246 Endlosetiketten – schwarz auf weiß Original Brother DK-22246 Endlosetiketten (Papier) – 103 mm breit, 30,48 m lang Mit der Original Brother DK-22246 Endlosetikettenrolle mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund können Sie selbstklebende Papieretiketten aller Art und in beliebiger Länge erstellen. Diese Etiketten sind besonders für den Druck von extra breiten Versandetiketten geeignet. Hauptmerkmale - Schwarz auf weiß
- 103 mm breit, 30,48 m lang
- Beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
Geeignet für folgende Produkte - QL-1100 Professioneller Etikettendrucker
- QL-1110NWB Professioneller Netzwerk-Etikettendrucker
- QL-1050 Professioneller Etikettendrucker
- QL-1060N Professioneller Etikettendrucker
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother beschriftungsbänder schwarz auf weiß, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| | |
| |