Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller LAN/WLAN Duplex Dokumentenscanner mit 60 Blatt ADF ADS-4500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADS4500WRE1 Bild 1
ADS4500WRE1 Bild 1
ADS4500WRE1 Bild 2
ADS4500WRE1 Bild 3
3 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     2218-ADS4500WRE
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS4500WRE1
EAN/GTIN:
     4977766814577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Brother Professioneller LAN/WLAN Duplex Dokumentenscanner mit 60 Blatt ADF ADS-4500W

Professioneller Duplex-Scanner mit LAN und WLAN

Der ADS 4500W eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen, der hohen Scangeschwindigkeit und dem 60 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsplätze mit hohem Scanvolumen. Über die integrierte LAN / WLAN-Schnittstelle kann er ganz flexibel in ein Netzwerk eingebunden werden.

  • Hauptmerkmale ADS-4500W:
    • Scangeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten (70 Bilder) pro Minute
    • Automatischer 60 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
    • USB-Host, USB 3.0 Super-Speed-, LAN und WLAN-Schnittstellen
    • 7,1 cm Touchscreen-Display
    • 20 konfigurierbare Favoriten
    • Getestet für Kofax VRS®
Weitere Informationen:
Anzeige:
Farb-Touchscreen
Anzeigegrösse:
7,1 cm
USB-Schnittstelle:
High-Speed USB 3.0, USB 2.0 Host (Rückseite)
LAN-Schnittstelle:
10Base-T/100Base-TX
WLAN-Schnittstelle:
2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct:
IEEE 802.11 g/n
Energieverbrauch - Bereitschaft:
7,3 W
Energieverbrauch - Schlafmodus:
1,7 W
Energieverbrauch - Betrieb:
25 W
Energieverbrauch - Aus:
0,1 W
Beidseitiger Scan:
Ja
Scangeschwindigkeit (DIN A4):
35 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit duplex S/W:
70 Bilder pro Minute
Scangeschwindigkeit duplex Farbe:
70 Bilder pro Minute
Scanauflösung für automatischen Vorlageneinzug (ADF):
600 x 600 DPI
Interpolierte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Medienformate:
Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Visitenkarten, Plastikkarten
Mediengrammatur:
40 - 200 g/m², Plastikkarten: bis 1,10 mm, geprägt bis zu 1,32 mm
Medienformate für automatischen Vorlageneinzug (ADF):
Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 – 355,6 mm, 5,000 mm (einzeln) Langes Papier, Plastikkarten: 85,6 x 54 mm
Breite ohne Verpackung:
299 mm
Höhe ohne Verpackung:
216 mm
Tiefe ohne Verpackung:
190 mm
Gewicht ohne Verpackung:
2,68 kg
Garantie:
3 Jahre Vor-Ort Garantie
Weitere Suchbegriffe: document scanner, brother dokumentenscanner, Scanner
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
16
pro Stück
€ 9,50*
ab € 347,49*
€ 372,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,73*
€ 400,70*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 373,74*
€ 400,71*
5 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 378,61*
€ 405,95*
2 Tage
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 386,40*
€ 414,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,61*
€ 443,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.