Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-4500W R/V 70 ppm/35 ipm ADF 60f Wifi (ADS4500WRE1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADS4500WRE1 Bild 1
ADS4500WRE1 Bild 1
ADS4500WRE1 Bild 2
ADS4500WRE1 Bild 3
3 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     2753I-7762932
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS4500WRE1
EAN/GTIN:
     4977766814577
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4

Übersicht

Kurzinfo  Brother ADS-4500W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 5250 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Gruppe  Scanner
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  ADS4500WRE1
Modell  ADS-4500W
EAN/UPC  4977766814577

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother ADS-4500W - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Gerätetyp  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Scansensor-Typ  Dual CIS
Lichtquelle  LED
Zusatzfunktionen  E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße  215.9 x 355.6 mm
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  35 Seiten/Min. (einfarbig) / 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  215.9 mm x 355.6 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  60 Blätter
Kapazität  5250 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm
Gewicht  2.68 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen  E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße  215.9 x 355.6 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe  8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Scansensor-Typ  Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  35 Seiten/Min.
Kapazität  5250 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  35 Seiten/Min. - Schwarz und Weiss - A4
35 Seiten/Min. - Farbe - A4
70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz und Weiss
70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Scanner-Merkmale  Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Separation, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatische Bilddrehung, 7,1 cm Touchscreen LCD-Display
Produktzertifizierungen  TWAIN, WIA, SANE
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  215.9 mm x 355.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße  ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  60 Blätter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0 (Host) - Type A
USB 3.0
Gigabit LAN
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Produktzertifizierungen  GS, WHQL, RoHS, WPA3
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  7.3 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.7 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 7, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29.9 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  21.6 cm
Gewicht  2.68 kg
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  39.1 cm
Transporttiefe  32 cm
Transporthöhe  24.3 cm
Transportgewicht  3.41 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
Geräuschentwicklung  59 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Max. unterstützte Dokumentgröße:
215.9 x 355.6 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe:
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe:
48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung:
1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Scansensor-Typ:
Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
35 Seiten/Min.
Kapazität:
5250 Scanvorgänge/Tag
Produktzertifizierungen:
TWAIN, WIA, SANE
Max. Dokumentgröße:
215.9 mm x 355.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße:
ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm
Dokumentenzuführungstyp:
Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
60 Blätter
Schnittstellen:
USB 2.0 (Host) - Type A , USB 3.0 , Gigabit LAN
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
7.3 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.7 Watt
Breite:
29.9 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
21.6 cm
Transportbreite:
39.1 cm
Transporttiefe:
32 cm
Transporthöhe:
24.3 cm
Transportgewicht:
3.41 kg
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Geräuschentwicklung:
59 dB
Weitere Suchbegriffe: document scanner, brother dokumentenscanner, 4500, brother, ads4500wre1, ads4500w, 4500w, dokumentenscanner, scanner, duplex, 35ppm, wlan, wifi, seitenmin, seiten/min., dokumenteneinzug, 5250, farbe, documentenscanner, ppm/35, 1000, ppm35, seiten, intuitiver, dual, einfarbig, automatischer, blätter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 9,50*
ab € 346,82*
€ 371,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 375,55*
€ 399,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 375,27*
€ 399,83*
4 Tage
18
€ 1,00*
ab € 380,34*
€ 405,06*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 389,04*
€ 413,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,56*
€ 474,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.