Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompakter USB-Dokumentenscanner mit 60 Blatt ADF ADS-4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADS4100RE1 Bild 1
ADS4100RE1 Bild 1
ADS4100RE1 Bild 2
ADS4100RE1 Bild 3
ADS4100RE1 Bild 4
3 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     C1114-ADS4100RE1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS4100RE1
EAN/GTIN:
     4977766814492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
brother dokumentenscanner
Brother Kompakter USB-Dokumentenscanner mit 60 Blatt ADF ADS-4100

Kompakter Desktop Dokumentenscanner

Der ADS-4100 eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen, der hohen Scangeschwindigkeit und dem 60 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsplätze mit hohem Scanvolumen. Dank des umfangreichen Treiber-Pakets, lässt sich der Scanner ideal in diverse Archivierungsprogramme integrieren.

  • Hauptmerkmale ADS-4100:
    • Scangeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten (70 Bilder) pro Minute
    • Automatischer 60 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
    • USB-Host, USB 3.0 Super-Speed Schnittstellen
    • Getestet für Kofax VRS®
Weitere Informationen:
Bedienfeld:
4 Tasten
Tastenbeleuchtung:
LED
USB-Schnittstelle:
High-Speed USB 3.0, USB 2.0 Host (Rückseite)
LAN-Schnittstelle:
nicht vorhanden
WLAN-Schnittstelle:
nicht vorhanden
Wi-Fi Direct:
nicht vorhanden
Energieverbrauch - Bereitschaft:
5,4 W
Energieverbrauch - Schlafmodus:
1,4 W
Energieverbrauch - Betrieb:
23 W
Energieverbrauch - Aus:
0,1 W
Beidseitiger Scan:
Ja
Scangeschwindigkeit (DIN A4):
35 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit duplex S/W:
70 Bilder pro Minute
Scangeschwindigkeit duplex Farbe:
70 Bilder pro Minute
Scanauflösung für automatischen Vorlageneinzug (ADF):
600 x 600 DPI
Interpolierte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Medienformate:
Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Visitenkarten, Plastikkarten
Mediengrammatur:
40 - 200 g/m², Plastikkarten: bis 1,10 mm, geprägt bis zu 1,32 mm
Medienformate für automatischen Vorlageneinzug (ADF):
Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 – 355,6 mm, 5,000 mm (einzeln) Langes Papier, Plastikkarten: 85,6 x 54 mm
Breite ohne Verpackung:
299 mm
Höhe ohne Verpackung:
216 mm
Tiefe ohne Verpackung:
190 mm
Gewicht ohne Verpackung:
2,6 kg
Garantie:
3 Jahre Vor-Ort Garantie
Weitere Suchbegriffe: document scanner, Scanner
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
ADS2200UN1
ab € 324,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.