Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200 | Aktion Bild1
Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200 | Aktion Bild1
Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200 | Aktion Bild2
Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200 | Aktion Bild3
Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200 | Aktion Bild4
Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200 | Aktion Bild5
Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200
Artikel-Nr.:
     C1114-ADS2200UN1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS2200UN1
EAN/GTIN:
     4977766776684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4

Brother Kompakter Desktop Dokumentenscanner ADS-2200

Der ADS-2200 eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen, der hohen Scangeschwindigkeit und dem 50 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsplätze mit hohem Scanvolumen. Dank des umfangreichen Treiber-Pakets, lässt sich der Scanner ideal in diverse Archivierungsprogramme integrieren.

Hauptmerkmale

  • Scangeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten/Minute
  • Beidseitiges Scannen von bis zu 70 Bildern/Minute
  • Automatischer 50 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
  • USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle und USB Host
  • TWAIN 2.3, WIA, ICA und SANE Treiber für optimale Kompatibilität
  • Umfangreiche Bildoptimierungsoptionen

Allgemein

  • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex)
  • Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
  • Speicher: 512 MB
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, USB Host (maximale Speicherkapazität des USB-Sticks: bis zu 64 GB)

Scannen

  • Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W): bis zu 35 DIN A4-Seiten pro Minute, bis zu 70 Bilder pro Minute (Duplex)
  • Scanauflösung:
    • bis zu 600 x 600 dpi (optisch),
    • bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
  • Farbtiefe: 48-bit intern & 24-bit extern
  • Scan-to-USB: Direktes Scannen auf einen USB-Speicher (maximale Speicherkapazität des USB-Sticks: bis zu 64 GB)
  • Scan-to-E-Mail: Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang
  • Scan-to-Text: Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme zur sofortigen Bearbeitung
  • Scan-to-Datei: Direktes Scannen in eine Datei
  • Scan-to-Bild: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
  • Scan-to-Durchsuchbare PDF: Scannen in PDF-Datei, um nach Schlüsselbegriffen darin suchen zu können
  • Dateiformate: JPEG (Grau/Farbe), TIFF (Schwarz/Weiß), PDF, geschützte PDF, signierte PDF, PDF/A-1b, durchsuchbare PDF
  • Funktionen: Leerseitenerkennung, automatische Entzerrung, automatische Rotation, automatischer Zuschnitt, automatische Farberkennung, automatische Hintergrundentfernung, automatisches Entfernen von Bildstörungen

Papiermanagement

  • Papierzufuhr: bis zu 50 Blatt
  • Papierausgabe: bis zu 50 Blatt
  • Medien-Formate:
    • Breite: 51 - 215,9 mm,
    • Länge: 51 - 5000 mm (Einzeln)
    • Breite: 51– 215,3 mm,
    • Länge: 51 – 355,6 mm (Multi)
  • Medien-Grammatur: 50 g/m² – 209 g/m²
  • Medienarten: Geeignet für das Scannen von Normalpapier, dünnem Papier, dickem Papier, Recyclingpapier, Postkarten, Visitenkarten und Plastikkarten
  • Trägerbogenmodus: Klarsichthülle zum Scannen von (gefalteten) DIN A3 Dokumenten (Trägerbogen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Plastikkartengrammatur: geprägt bis zu 1,32 mm, nicht geprägt bis zu 1,10 mm

Auslastung

  • Empfohlenes Tagesmaximum: bis zu 3.000 Blatt

Maße und Gewicht

  • Maße (BxTxH): 299 x 145 x 141 mm
  • Gewicht: 2,6 Kg

Ökologie

  • Energieverbrauch:
    • Betrieb: ca. 21 W
    • Bereitschaft: ca. 4,7 W
    • Schlafmodus: ca. 0,8 W
    • Ausgeschaltet: ca. 0,1 W
  • Schalldruckpegel: 49 dB oder weniger
  • Schallleistungspegel: 62 dB

Lieferumfang

  • Gerät: ADS-2200 inklusive 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Kabel: Netzteil inklusive Netzkabel (USB Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Software: iPrint&Scan (Windows®/MacOS), Nuance® PaperPort 14SE (Windows®), NewSoft® Presto!® BizCard OCR (Windows®/MacOS), Remote Set-Up (Windows®/MacOS)
  • Treiber: Windows: TWAIN 2.3, WIA (Windows 10®, Windows 8®, Windows 7® , Windows XP®, Windows® Server 2012/ 2012R2/ 2008 R2(SP1) oder neuer) Macintosh: TWAIN und ICA (Mac OS X 10.10.x & 10.11.x, 10.12.x oder neuer) Linux: SANE
  • Anleitungen: Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantiekarte
  • Sonstige: Trägerbogen A3 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,52*
€ 413,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CSA3301
ab € 16,65*
Zubehör
Brother
PRKA3001
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.