Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Artikel-Nr.:
     273-SCT130400
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     130400
EAN/GTIN:
     4004675069306
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Fave, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Kunststoff, Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: sortiert
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Fave
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770 mit Edelstahlspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Fave
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2054*
€ 0,3202*
1 Tag
350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,34*
8 Tage
143950
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,41*
2 Tage
3250
50
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,2896*
€ 0,4296*
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3268*
€ 0,4868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.