Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Fave 770, sortiert, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185243
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     130400
EAN/GTIN:
     4004675069313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • elegant und einfach in der Handhabung
  • saubere, dokumentenechte Schrift
  • stabiler, funktionaler Clip
  • austauschbare Mine
  • per Plug&Play-System mit vielen unterschiedlichen Minen nachfüllbar
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe (sortierte Ausführung = blau schreibend)
  • 50 Stück = 1 Paket (Rot = 20 Stück)
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
farbsortiert
Farbe:
farbsortiert
Ausführung:
Kugelschreiber
Schriftfarbe:
blau
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Kunststoff
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
50
Strichbreite:
0,5 mm
Dokumentenecht:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2054*
€ 0,3202*
1 Tag
350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,34*
8 Tage
143950
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,41*
2 Tage
3250
50
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,2896*
€ 0,4296*
Lager 224
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3268*
€ 0,4868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4868*
€ 0,57929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4268*
€ 0,50789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.