Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_130400 Herst.-Nr.: 130400 EAN/GTIN: 4004675069306 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber in frischen Transparentfarben
- Auswechselbare Mine mit Jumbospitze, Ersatzmine Office 765
- Ausführung sortiert in 6 bunten Gehäusefarben, Schreibfarbe blau
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Marke: | Schneider | Minensystem: | X-20 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, schneider kugelschreiber 50 stück, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2054* | € 0,3102* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,23* | € 0,34* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,26* | € 0,41* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,2896* | € 0,4296* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3268* | € 0,4868* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|