Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fave 96081092 Kugelschreiber Blau Mittel 0.5 mm Nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178886
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178886
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178886
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     130400
EAN/GTIN:
     4004675069313
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Schneider Kugelschreiber 96081092. BasicInkColour: Blau. Breite: 1.2 mm. Einziehbar: Ja. Farbe: Mehrfarbig. Geeignet für: Papier. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Mehrfarbig. Gewicht: 8 g. Höhe: 1 mm. Klammer: Ja. Lieferumfang: 50 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Produktlinie: Fave. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Tiefe: 14.6 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
1 mm
Breite:
1.2 mm
Tiefe:
14.6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2054*
€ 0,3202*
1 Tag
350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,34*
8 Tage
143950
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,41*
Lager 94QG7
3250
50
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,2896*
€ 0,4296*
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3268*
€ 0,4868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.