Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenspitzdose Dahle 301, bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minenspitzdose Dahle 301, bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm, grau/schwarz
Minenspitzdose Dahle 301, bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm, grau/schwarz
Minenspitzdose Dahle 301, bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm, grau/schwarz
Minenspitzdose Dahle 301, bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm, grau/schwarz
Minenspitzdose Dahle 301, bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm, grau/schwarz
Minenspitzdose Dahle 301, bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1103-00301-21354
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00301-21354
EAN/GTIN:
     4007885083018
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Minenspitzdose Dahle 301. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm. Material des Spitzers: Walzenfräser. Ausführung Behälter: Runddose, Kunststoff, grau/schwarz. Größe (B x H x T): 40 x 65 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Material des Spitzers:
Walzenfräser
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 301
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Minenspitzdose
Messer austauschbar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Ausführung des Behälters:
Runddose
Farbe des Behälters:
grau/schwarz
Spitzer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
bis 8,4 mm, Minendurchmesser 2 mm
Breite:
40
Höhe:
65
Tiefe:
40
Produkttypbezeichnung:
Dahle 301
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.