Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA311847 Herst.-Nr.: C32267-25 EAN/GTIN: 4004182242872 |
| |
|
| | |
| - Ordner-Einsteckschilder von Avery Zweckform sind für alle Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer geeignet.
- Durch spezielle Mikroperforation ganz leicht aus dem Bogen auszulösen.
- Geeignet für breite Ordner von Leitz und Elba.
- Ausführung: Karton
- Papiergewicht 170g/qm
- Farbe: weiß
- Format/Größe: 54x190mm
- Inhalt: 125 Stück
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Besonderheiten: | Mikroperforation | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 54 mm | Etikettenhöhe: | 190 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | keine | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 125 Schilder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, avery ordneretikett weiß kurz breit, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, 25, avery, bedrucken, beschriften, C32267, C32267-25, C3226725, einsteckschild, einsteckschilder, ordner, ordnerrücken, zweckform |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,24* | € 9,62* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,27* | € 9,65* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,93* | € 10,44* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,79* | € 10,47* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,10* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Etiketten (ab € 0,07032* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|