Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Einsteckrücken- schild C32267-25 weiß 125 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/021/y000021k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/021/y000021k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120115001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32267-25
EAN/GTIN:
     4004182242872
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Ordnerrücken-Schilder aus Karton sind dank Perforation besonders leicht herauszutrennen und ermöglichen eine einfache und schnelle Beschriftung. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken, einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
54 x 190 mm (B x H)
Grammatur:
190
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Perforation:
Mikroperforation
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Art der Verpackung:
Packung
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Packungsmenge:
125 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
PVC-frei:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,46*
€ 9,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 9,71*
2 Tage
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,46*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,08*
€ 10,51*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,10*
€ 12,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
1 Packung enthält 125 Etiketten (ab € 0,0648* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.