Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-AS0929120 Herst.-Nr.: AS0929120 EAN/GTIN: 4004182617809 |
| |
|
| | |
| Rollen-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Organisieren, Adressieren. Format: 25 x 25 mm. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: quadratisch mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Farbe: | weiß | Höhe des Etiketts: | 25 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | AS0929120 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Format entspricht Dymo® S0929120 | GTIN: | 4004182617809 | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Produkttypbezeichnung: | Universal - Etiketten | Beschreibung der Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Werkstoff: | Papier | Breite des Etiketts: | 25 | Artikelbezeichnung: | Rollenetiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Universal - Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,74* | € 11,33* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,78* | € 11,36* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,97* | € 11,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,42* | € 12,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,55* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00774* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|